WKM DYNACENTRIC läppäventtiilit

Suodattaa

WKM DYNACENTRIC -

Perhosventtiili

WKM DynaCentric -suorituskykyiset läppäventtiilit ovat edullisia ja kevyitä venttiilejä, joita käytetään korkean paineen sovelluksissa, joihin liittyy vettä, öljyä, höyryä, kaasua ja lietettä. Nämä läppäventtiilit tarjoavat huoltovapaata suorituskykyä, ja niissä on laipaton kiekko ja kierteiset korvatyylit. Niissä on raskaat kiekkorakenteet, jotka kestävät suurta rasitusta, ja niiden leveä lautasreuna tarjoaa suuremman tiivistysalueen. WKM-venttiileissä on sisäinen pysäytin, joka estää levyn ylikuormituksen aiheuttamat istuimen vauriot ja varmistaa myös levyn oikean suuntauksen suljetussa asennossa. Niissä on syvä tiivistepesä, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, ja ne ovat saatavana TFE Chevron- tai korkean lämpötilan puristuspakkauksilla pitkän käyttöiän ja varren tiivistyksen takaamiseksi. Näiden läppäventtiilien alakaralevyjouset tukevat lämpölaajenemista ja tarjoavat jatkuvan maadoituksen. Valitse laaja valikoima läppäventtiilejä, saatavana 3, 4, 10 ja 12 tuuman putkikokoina, joissa on hiiliteräs- tai ruostumatonta terästä Raptor Supplies.

TyyliMalliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiPultinreikien lukumääräPutken kokoTyyliHinta (ei alv)
A03-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC6"Vipu43"Vohveli€1,099.84
B12-B5110-02-S02-11/WGHiiliteräs A216 Gr. WC17 "Vaihdetta käytetään1212 "Vohveli€7,077.75
B04-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC7.5 "Vipu84"Vohveli€1,326.68
B06-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC9.5 "Vipu86"Vohveli€2,019.98
B10-B5110-02-S02-11/WGHiiliteräs A216 Gr. WC14.25 "Vaihdetta käytetään1210 "Vohveli€5,330.42
B08-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC11.75 "Vaihdetta käytetään88"Vohveli€2,765.28
B10-B5123-02-S02-11/WGRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M14.25 "Vipu1210 "Heinäkuu€8,672.32
B04-B5123-02-S02-11/HLRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M7.5 "Vipu84"Heinäkuu€2,623.44
B06-B5123-02-S02-11/HLRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M9.5 "Vipu86"Heinäkuu€4,165.98
B08-B5123-02-S02-11/HLRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M11.75 "Vipu88"Heinäkuu€5,574.65
B12-B5123-02-S02-11/WGRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M17 "Vipu1212 "Heinäkuu€11,285.32
C03-B5123-02-S02-11/HLRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M6"Vipu43"Heinäkuu€2,179.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?