WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11 / HL läppäventtiili ruostumaton teräs 4 tuumaa | AC6HUU 33Z828

WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11/HL Läppäventtiili ruostumatonta terästä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HUU Model: 04-B5123-02-S02-11/HLRistiviite: 33Z828

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,623.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M
Pulttiympyrän halkaisija.7.5 "
NoudattaminenASME B16.5, ASME B16.34 teräsventtiilit, ASME / FCI 70-2 -venttiilivuoto, MSS-SP - %% Quality Castings, US Coast Guard Category A
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliPTFE
Lug Dia.8-3 / 4 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko4"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.61
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481803075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

WKM Dynacentric 04-B5123-02-S02-11/HL läppäventtiiliä käytetään nesteen virtauksen eristämiseen tai säätelyyn korkeapaineisissa vesi-, öljy-, höyry-, kaasu- ja lietesovelluksissa. Tämän venttiilin pudotustiiviit tiivistysominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan tyhjiöhuoltoon.

Ominaisuudet:

  • Tämä neljänneskierrosventtiili on täysin auki tai kiinni, kun kiekkoa (joka sijaitsee putken keskellä) käännetään neljänneskierros.
  • Siinä käytetään kahvatoimilaitetta, joka mahdollistaa venttiilin aukon avaamisen/sulkemisen keskilevyä kiertämällä.
  • Sitä helpottaa alemman varren levyjousi, joka mahdollistaa oikean lämpölaajenemisen ja tarjoaa jatkuvan maadoituksen.
  • Siinä on painelaakeri ja levyvälike, joka vähentää rungon kulumista ja varmistaa levyn positiivisen keskityksen venttiilin reiässä.
  • Tässä korvaketyylisessä läppäventtiilissä on kierteitetyt kierrekorvakkeet, jotka on sijoitettu venttiilin laippoihin turvallisia pulttiliitoksia varten, ja se soveltuu päätehuoltoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B16.34
  • ANSI-luokka 150
  • ASME B16.5
  • ASME/FCI 70-2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä vivun kahva on tehty?

V. Vipukahva on valmistettu kupariteräksestä, jossa on suojapinnoite, joka tarjoaa erinomaisen korroosion-, hankaus- ja iskunkestävyyden.

K. Mikä on tämän venttiilin sisäisen pysäyttimen tehtävä?

A. Sisäinen pysäytin estää istuimen vaurioitumisen, joka johtuu levyn yliliikkeestä. Se varmistaa myös oikean levyn kohdistuksen, kun venttiili pidetään kiinni-asennossa.

K. Mitä PTFE-vuorausta käytetään?

V. Tämän venttiilin mukana tulee PTFE-vuoraus, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja sitä voidaan käyttää aggressiivisten väliaineiden, kuten laimennettujen happojen ja emästen, öljyliuottimien, alkoholien, rasvojen ja öljyjen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiPultinreikien lukumääräPutken kokoTyyliHinta
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL hiiliteräsläppäventtiili, 3 tuumaa | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC6"Vipu43"Vohveli€1,099.84
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11 / HL läppäventtiili hiiliteräs 4 tuumaa | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC7.5 "Vipu84"Vohveli€1,326.68
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11 / HL Läppäventtiili Hiiliteräs 6 Tuumaa | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC9.5 "Vipu86"Vohveli€2,019.98
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11 / HL Läppäventtiili Hiiliteräs 8 Tuumaa | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC11.75 "Vaihdetta käytetään88"Vohveli€2,765.28
WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11 / WG läppäventtiili hiiliteräs 10 tuumaa | AC6HUQ 33Z825 10-B5110-02-S02-11/WGHiiliteräs A216 Gr. WC14.25 "Vaihdetta käytetään1210 "Vohveli€5,330.42
WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11 / WG läppäventtiili hiiliteräs 12 tuumaa | AC6HUR 33Z826 12-B5110-02-S02-11/WGHiiliteräs A216 Gr. WC17 "Vaihdetta käytetään1212 "Vohveli€7,077.75
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11 / HL Läppäventtiili ruostumaton teräs 3 tuumaa | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M6"Vipu43"Heinäkuu€2,179.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11/HL Läppäventtiili ruostumatonta terästä 4 tuumaa
€2,623.44 / yksikkö