WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Läppäventtiili ruostumatonta terästä 8 tuumaa | AC6HUW 33Z830

WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Läppäventtiili ruostumatonta terästä 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HUW Model: 08-B5123-02-S02-11/HLRistiviite: 33Z830

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,574.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M
Pulttiympyrän halkaisija.11.75 "
NoudattaminenASME B16.5, ASME B16.34 teräsventtiilit, ASME / FCI 70-2 -venttiilivuoto, MSS-SP - %% Quality Castings, US Coast Guard Category A
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliPTFE
Lug Dia.13-1 / 4 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko8"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481803075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiPultinreikien lukumääräPutken kokoTyyliHinta
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL hiiliteräsläppäventtiili, 3 tuumaa | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC6"Vipu43"Vohveli€1,099.84
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11 / HL läppäventtiili hiiliteräs 4 tuumaa | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC7.5 "Vipu84"Vohveli€1,326.68
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11 / HL Läppäventtiili Hiiliteräs 6 Tuumaa | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC9.5 "Vipu86"Vohveli€2,019.98
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11 / HL Läppäventtiili Hiiliteräs 8 Tuumaa | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLHiiliteräs A216 Gr. WC11.75 "Vaihdetta käytetään88"Vohveli€2,765.28
WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11 / WG läppäventtiili hiiliteräs 10 tuumaa | AC6HUQ 33Z825 10-B5110-02-S02-11/WGHiiliteräs A216 Gr. WC14.25 "Vaihdetta käytetään1210 "Vohveli€5,330.42
WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11 / WG läppäventtiili hiiliteräs 12 tuumaa | AC6HUR 33Z826 12-B5110-02-S02-11/WGHiiliteräs A216 Gr. WC17 "Vaihdetta käytetään1212 "Vohveli€7,077.75
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11 / HL Läppäventtiili ruostumaton teräs 3 tuumaa | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLRuostumaton teräs A351 Gr. CF8M6"Vipu43"Heinäkuu€2,179.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Läppäventtiili ruostumatonta terästä 8 tuumaa
€5,574.65 / yksikkö