VAL-MATIC läppäventtiilit

Val-Matic-läppäventtiilit ovat pyöriviä venttiileitä, joissa on kiekon muotoinen istukkaelementti, jota voidaan kääntää jopa 90 astetta virtauskanavan avaamiseksi tai sulkemiseksi. Niitä on saatavana jopa 12 tuuman putkille.

Suodattaa

VAL-MATIC -

läppäventtiilit

Val-Matic-läppäventtiilejä käytetään nesteen virtauksen käynnistämiseen, pysäyttämiseen ja säätämiseen sekä matalapaine- että korkeapaineisissa putkistoissa, kemiankäsittelylaitoksissa ja jätevedenpuhdistamoissa. Näissä laipallisissa venttiileissä on levyn muotoinen sulkumekanismi, joka varmistaa nesteen sulkeutumisen toimilaitteen kautta ja ASTM A126 -luokitellun valurautarakenteen, joka tarjoaa tärinänvaimennuksen ja kulutuskestävyyden. Näitä AWWA-luokan 150B vakiomaisia ​​läppäventtiilejä voidaan käyttää lämpötiloissa välillä -32 - 210 ° F ja ne kestävät jopa 150 psi: n vesipaineita. Valitse laaja valikoima näistä Val-Matic-läppäventtiileistä, saatavana putkikokoina 3, 4, 6 ja 8 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultinreikien lukumääräPutken kokoHinta (ei alv)
A2006 / 1B08AK3 / 4 "86"€1,908.45
B2008 / 8BL3 / 4 "88"€2,069.12
A2008 / 1B083 / 4 "88"€2,359.17
B2006 / 6BL3 / 4 "86"€1,716.57
C2006 / 1B02AK3 / 4 "86"€1,908.45
C2008 / 1B02AK3 / 4 "88"€2,359.17
C2004 / 1A025 / 8 "84"€1,771.63
B2003 / 3BL5 / 8 "43"€1,524.67
A2003 / 1A085 / 8 "43"€1,771.63
A2004 / 1A08AK5 / 8 "84"€1,771.63
B2004 / 4BL5 / 8 "84"€1,577.94
C2003 / 1A02AK5 / 8 "43"€1,771.63
A2012 / 1C167 / 8 "1212 "€4,032.60
A2010 / 1C12AK7 / 8 "1210 "€3,391.49
C2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "€3,391.49
C2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "€4,032.60
B2010 / 10BL7 / 8 "1210 "€3,166.87
B2012 / 12BL7 / 8 "1212 "€3,840.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?