VAL-MATIC 2003 / 1A02AK läppäventtiili 3 tuuman toimiva Ci | AE4NKD 5LYF8

VAL-MATIC 2003/1A02AK läppäventtiili, laipallinen 3 tuuman aktivoitu Ci

Varastossa
Tuote: AE4NKD Malli: 2003/1A02AKRistiviite: 5LYF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,665.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta ASTM A126
Pulttiympyrän halkaisija.5 / 8 "
Liner-materiaalihyvä
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
Tyylilaipallinen
Temp. alue-70 - 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
VAL-MATIC 2004 / 1A02 Läppäventtiili laipallinen 4 tuuman toimiva Ci | AE4NKE 5LYF9 2004 / 1A025 / 8 "84"€1,665.23
VAL-MATIC 2006 / 1B02AK läppäventtiili, laipallinen 6 tuuman toimiva Ci | AE4NKF 5LYG0 2006 / 1B02AK3 / 4 "86"€1,793.85
VAL-MATIC 2008 / 1B02AK läppäventtiili, laipallinen, 8 tuumaa toimiva Ci | AE4NKG 5LYG1 2008 / 1B02AK3 / 4 "88"€2,217.50
VAL-MATIC 2010 / 1C02AK läppäventtiili laipallinen 10 tuuman toimiva Ci | AE4NKH 5LYG2 2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "€3,187.83
VAL-MATIC 2012 / 1C02AK läppäventtiili laipallinen 12 tuuman toimiva Ci | AE4NKJ 5LYG3 2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "€3,790.43
VAL-MATIC 2003 / 1A08 3-tuumainen laipallinen laippaventtiili Ci | AE4NKK 5LYG4 2003 / 1A085 / 8 "43"€1,665.23
VAL-MATIC 2004 / 1A08AK perhoventtiili, laipallinen, 4 tuuman toimiva Ci | AE4NKL 5LYG5 2004 / 1A08AK5 / 8 "84"€1,665.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 2003/1A02AK läppäventtiili, laipallinen 3 tuuman aktivoitu Ci
€1,665.23 / yksikkö