STRONG HOLD Laatikkokaapit

Kootut vaatekaapit 12 gaugen kuumavalssatusta teräksestä kestävät vaikeita olosuhteita. Jokaisessa laatikkokaapissa on 2 hyllyä, joiden kuormitusluokka on 775 paunaa ja 6 tuuman korkeat, 7-ulotteiset jalat helpottavat siirrettävyyttä trukkeja tai kuormalavoja käyttämällä

Suodattaa

STRONG HOLD -

Teolliset kaapit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A25-18-3TMTBox Boxer€2,119.44
B66-1/2DS-4TMT-244Laatikon/vaatekaapin yhdistelmä€7,722.95
C106-18-1TSLVaatekaappi€12,191.12
D106-18-2TSLVaatekaappi€14,911.80
E106-24-2TPL-20DBVaatekaappi€20,726.40
F1.65.6-184Vaatekaappi€2,772.21
G26-24-2TPL-4DBVaatekaappi€5,694.45
H3.55-18-3TMTVaatekaappi€4,168.88
D46-18-2TSLVaatekaappi€6,493.96
E46-24-2TPL-8DBVaatekaappi€8,625.88
I4.76-34-V-2TPLVaatekaappi€6,637.34
J55-18-3TMTVaatekaappi€6,115.27
D66-18-2TSLVaatekaappi€8,544.74
E66-24-2TPL-12DBVaatekaappi€12,349.63
D86-18-2TSLVaatekaappi€12,094.08
E86-24-2TPL-16DBVaatekaappi€16,516.58
STRONG HOLD -

Box Boxer

TyyliMallikokonaisleveysKaapin kokoonpanoLukitusjärjestelmäeläinAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A75-18-3TMT82 "(4) Leveä, (12) Henkilö1-PointKolme18 "18 "18 "18 "€7,697.88
B86-24-2TPL98 "(4) Leveä, (8) Henkilö3-pisteinen lukitusjärjestelmäKaksi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€10,049.08
C106-24-2TPL122 "(5) Leveä, (10) Henkilö3-pisteinen lukitusjärjestelmäKaksi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,840.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?