DURHAM MANUFACTURING Roskakorihyllyt

Sisältää kestävät Durham-hyllyt, joissa on polypropeenisäiliöitä, jotka on suunniteltu teollisiin ja kaupallisiin varastoihin ja tuotantolaitoksiin. Kestää enintään 3420 lb: n kuorman, joka tarjotaan eri astioiden korkeuksissa ja syvyydessä

Suodattaa

DURHAM MANUFACTURING -

Raskaat, suljetut hyllyt

TyyliMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A5002-18-179518punainen15 "7"1170 lb18 "60 "36 "€1,571.22
B5002-18-9518Keltainen15 "7"1170 lb18 "60 "36 "€1,571.81
C5002-18-529518sininen15 "7"1170 lb18 "60 "36 "€1,570.84
D5014-30-529530sininenerieri1530 lb24 "60 "48 "€2,109.12
E5014-30-179530punainenerieri1530 lb24 "60 "48 "€2,106.88
F5006-30-529530sininenerieri1530 lb18 "60 "48 "€1,909.01
G5006-30-179530punainenerieri1530 lb18 "60 "48 "€1,906.76
H5003-30-9530Keltainenerieri1530 lb18 "72 "36 "€1,832.99
Tarjouspyyntö
I5003-30-529530sininenerieri1530 lb18 "72 "36 "€1,835.12
Tarjouspyyntö
J5003-30-179530punainenerieri1530 lb18 "72 "36 "€1,832.88
Tarjouspyyntö
K5014-30-9530Keltainenerieri1530 lb24 "60 "48 "€2,107.00
L5006-30-9530Keltainenerieri1530 lb18 "60 "48 "€1,906.88
M5007-42-529542sininenerieri1890 lb18 "72 "48 "€2,206.16
Tarjouspyyntö
N5007-42-9542Keltainenerieri1890 lb18 "72 "48 "€2,194.29
Tarjouspyyntö
O5007-42-179542punainenerieri1890 lb18 "72 "48 "€2,203.44
Tarjouspyyntö
P5019-54-529554sininenerieri2250 lb24 "72 "60 "€2,807.52
Tarjouspyyntö
Q5019-54-179554punainenerieri2250 lb24 "72 "60 "€2,804.30
Tarjouspyyntö
R5019-54-9554Keltainenerieri2250 lb24 "72 "60 "€2,801.11
Tarjouspyyntö
S5023-72-9572Keltainenerieri3420 lb24 "72 "72 "€3,438.19
Tarjouspyyntö
T5023-72-179572punainenerieri3420 lb24 "72 "72 "€3,432.91
Tarjouspyyntö
U5023-72-529572sininenerieri3420 lb24 "72 "72 "€3,437.86
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING -

Suljetut hyllyt

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A5006-3S-9560 "48 "18.31 "€1,272.96
A5002-3S-9560 "36 "18.31 "€1,072.95
B5010-3S-9560 "36 "24.31 "€1,271.36
C5014-3S-9560 "48 "24.31 "€1,494.82
B5018-3S-9560 "60 "24.31 "€1,818.71
D5003-4S-9572 "36 "18.31 "€1,273.78
E5007-4S-9572 "48 "18.31 "€1,486.78
D5011-4S-9572 "36 "24.31 "€1,482.92
F5015-4S-9572 "48 "24.31 "€1,743.69
E5019-4S-9572 "60 "24.31 "€2,144.14
E5023-4S-9572 "72 "24.31 "€2,482.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?