DURHAM MANUFACTURING 5003-4S-95 Suljetut hyllyt, 4 hyllyä, 12 Gauge, koko 36 x 18 x 72 tuumaa | CF6JYA

DURHAM MANUFACTURING 5003-4S-95 Suljetut hyllyt, 4 hyllyä, 12 mittaria, koko 36 x 18 x 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JYA Malli: 5003-4S-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,273.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetut hyllyt
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus72 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys18.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.4818
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 5002-3S-95 Suljetut hyllyt, 3 hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 18 x 60 tuumaa | CF6JXZ 5002-3S-9560 "36 "18.31 "€1,072.95
DURHAM MANUFACTURING 5006-3S-95 Suljetut hyllyt, 3 hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 18 x 60 tuumaa | CF6JYB 5006-3S-9560 "48 "18.31 "€1,272.96
DURHAM MANUFACTURING 5007-4S-95 Suljetut hyllyt, 4 hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 18 x 72 tuumaa | CF6JYC 5007-4S-9572 "48 "18.31 "€1,486.78
DURHAM MANUFACTURING 5010-3S-95 Suljetut hyllyt, 3 hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 24 x 60 tuumaa | CF6JYE 5010-3S-9560 "36 "24.31 "€1,271.36
DURHAM MANUFACTURING 5011-4S-95 Suljetut hyllyt, 4 hyllyä, 12 Gauge, koko 36 x 24 x 72 tuumaa | CF6JYF 5011-4S-9572 "36 "24.31 "€1,482.92
DURHAM MANUFACTURING 5014-3S-95 Suljetut hyllyt, 3 hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 24 x 60 tuumaa | CF6JYG 5014-3S-9560 "48 "24.31 "€1,494.82
DURHAM MANUFACTURING 5015-4S-95 Suljetut hyllyt, 4 hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 24 x 72 tuumaa | CF6JYH 5015-4S-9572 "48 "24.31 "€1,743.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5003-4S-95 Suljetut hyllyt, 4 hyllyä, 12 mittaria, koko 36 x 18 x 72 tuumaa
€1,273.78 / yksikkö