DURHAM MANUFACTURING 5014-30-95 Suljetut hyllyt, koko 24 x 48 x 60 tuumaa, keltainen | AH6RRE 36FA73

DURHAM MANUFACTURING 5014-30-95 Suljetut hyllyt, koko 24 x 48 x 60 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AH6RRE Malli: 5014-30-95Ristiviite: 36FA73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,183.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat suljetut hyllyt
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyyseri
Säiliön korkeuseri
Alustan tyyppipolypropeeni
Altaan leveyseri
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus1530 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.0488
Laivan korkeus (cm)61.75
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Suljetut hyllyt, koko 18 x 36 x 60 tuumaa, punainen | AH6RQH 36FA53 5002-18-179518punainen15 "7"1170 lb18 "60 "36 "€1,646.45
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Suljetut hyllyt, koko 18 x 36 x 60 tuumaa, sininen | AH6RQJ 36FA54 5002-18-529518sininen15 "7"1170 lb18 "60 "36 "€1,635.83
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Suljetut hyllyt, koko 18 x 36 x 60 tuumaa, keltainen | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Keltainen15 "7"1170 lb18 "60 "36 "€1,640.70
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Suljetut hyllyt, koko 18 x 36 x 72 tuumaa, punainen | AH6RQL 36FA56 5003-30-179530punainenerieri1530 lb18 "72 "36 "€1,937.53
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Suljetut hyllyt, koko 18 x 36 x 72 tuumaa, sininen | AH6RQM 36FA57 5003-30-529530sininenerieri1530 lb18 "72 "36 "€1,937.53
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Suljetut hyllyt, koko 18 x 36 x 72 tuumaa, keltainen | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530Keltainenerieri1530 lb18 "72 "36 "€1,937.53
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Suljetut hyllyt, koko 18 x 48 x 60 tuumaa, punainen | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530punainenerieri1530 lb18 "60 "48 "€1,980.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5014-30-95 Suljetut hyllyt, koko 24 x 48 x 60 tuumaa, keltainen
€2,183.16 / yksikkö