DAYTON 7H718 puhallinputki | AF3KVN

DAYTON 7H718 puhallinputki

Varastossa
Tuote: AF3KVN Malli: 7H718

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,150.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1008
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7/8
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2115
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2035
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1945
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1835
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1650
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1400
Poistokorkeus (tuumaa)10.25
Purkausleveys (tuumaa)11.187
Suodatinkerroin0.220
Suodattimen korkeus (tuumaa)16-3/4
Suodattimen leveys (tuumaa)1-7/8
Täyden kuorman ampeerit11.3/5.5
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyVihreä paistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys23 "
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoKaikki akselilla vaakasuorassa
Kiinnityskohtien lukumäärä4
VaiheYksi
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.11.3
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija10 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.2305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistokorkeus (tuumaa)Puhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPPurkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DAYTON 7H710 puhaltimen putkikanava | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,647.49
DAYTON 7H711 puhaltimen putkikanava | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,606.38
DAYTON 7H712 puhaltimen putkikanava | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,604.06
DAYTON 7H713 Puhaltimen linja | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,565.69
DAYTON 7H714 Puhaltimen putkikanava | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€1,823.22
DAYTON 7H715 Inline -puhallin | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€1,796.66
DAYTON 7H716 Inline -puhallin | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€1,823.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H718 puhallinputki
€2,150.43 / yksikkö