APOLLO VALVES Palloventtiililiitännät

Laadukkaat ja kustannustehokkaat liitäntäsovittimet, jotka voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 ja 210 asteen välillä. Suurin käyttöpaine on 600 psi

Suodattaa

APOLLO VALVES -

Palloventtiililiitännät

Apollo Valves valmistaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita liitäntäsovittimia palloventtiileille. Apollo-palloventtiililiitännät on valmistettu RoHS-, ASTM F1807-, ANSI / NSF 61-8- ja MSS SP-110 -standardien mukaisesti. Nämä liitäntäsovittimet voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 ° Fahrenheit-210 ° Fahrenheit-astetta, ja niiden suurin käyttöpaine on 600 psi. Niitä on saatavana PVC-, CPVC-, Poly- ja PEX-tuotteina sekä erilaisina liitäntätyyppeinä, mukaan lukien FNPT, push ja hiki. Osta laajasta valikoimasta näitä liitäntäsovittimia erikokoisina Raptor Supplies.

TyyliMalliYhteyden kokoKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta (ei alv)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ€1.80
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ€2.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?