MILWAUKEE Rengasmaiset leikkurit

Teräleikkurit, joissa on kovametallihampaat ja vuorotteleva hampaiden muoto geometrian avulla puhtaampien reikien leikkaamiseksi terästä, ruostumattomasta teräksestä ja valuraudasta (jopa 1/2 tuumaa paksuja). Saatavana myös rengasleikkureita ohutseinärakenteisina (halkaisijaltaan enintään 2 tuumaa)

Suodattaa

MILWAUKEE -

Hss rengasleikkuri

TyyliMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta (ei alv)
A49-59-05621"9 / 16 "€64.42
B49-59-09371"15 / 16 "€84.63
C49-59-06251"5 / 8 "€67.31
A49-59-10001"1"€92.24
D49-59-05001"1 / 2 "€61.73
A49-59-08751"7 / 8 "€86.15
A49-59-08121"13 / 16 "€81.76
A49-59-07501"3 / 4 "€76.90
A49-59-06871"11 / 16 "€75.44
E49-59-20632"5 / 8 "€87.96
E49-59-20692"11 / 16 "€92.24
E49-59-20752"3 / 4 "€100.97
E49-59-20812"13 / 16 "€107.87
F49-59-20892"7 / 8 "€112.10
F49-59-20942"15 / 16 "€117.53
F49-59-21002"1"€127.90
E49-59-20562"9 / 16 "€85.81
MILWAUKEE -

Rengasmaiset leikkurit

TyyliMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaeräHinta (ei alv)
A49-59-4119--Rengasleikkuri€145.10
B49-59-4175--Rengasleikkuri€232.22
C49-59-4063--Rengasleikkuri€130.45
D49-59-2225--Rengasleikkuri€396.39
E49-59-2006--Rengasleikkuri€217.53
A49-59-4069--Rengasleikkuri€124.58
F49-59-3069--Rengasleikkuri€103.37
G49-59-4156--Rengasleikkuri€193.94
H49-22-8430--Leikkurin setti€494.09
I49-59-4138--Rengasleikkuri€166.71
I49-59-4094--Rengasleikkuri€133.44
J49-59-3056--Rengasleikkuri€102.35
A49-59-4081--Rengasleikkuri€130.58
K49-59-3081--Rengasleikkuri€117.15
B49-59-4144--Rengasleikkuri€177.53
B49-59-4163--Rengasleikkuri€215.16
I49-59-4106--Rengasleikkuri€139.55
I49-59-4089--Rengasleikkuri€134.48
D49-59-2218--Rengasleikkuri€363.52
L49-59-4225--Rengasleikkuri€313.31
E49-59-2025--Rengasleikkuri€247.14
M49-22-8440--Leikkurin setti€1,171.45
C49-59-4056--Rengasleikkuri€121.67
A49-59-4075--Rengasleikkuri€132.22
E49-59-2018--Rengasleikkuri€240.24
MILWAUKEE -

Teräsleikkurit

TyyliMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta (ei alv)
A49-57-80681"11 / 16 "€129.48
B49-57-80811 / 2 "13 / 16 "€128.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?