Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-57-8068 11/16 Teräsleikkuri | AD3CPB 3Y170

MILWAUKEE 49-57-8068 11/16 Teräsleikkuri

Varastossa
Tuote: AD3CPB Malli: 49-57-8068Ristiviite: 3Y170

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija11 / 16 "
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
MILWAUKEE 49-57-8081 Teräsleikkuri 13/16 tuuman 1/2 varsi | AD3CPC 3Y172 49-57-80811 / 2 "13 / 16 "€128.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8068 11/16 Teräsleikkuri
€129.48 / yksikkö