Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-59-2056 Hss rengasleikkuri 9/16 tuuman 2 tuuman leikkaus D | AC9PXC 3HY25

MILWAUKEE 49-59-2056 Hss rengasleikkuri 9/16 tuuman 2 tuuman leikkaus D

Varastossa
Tuote: AC9PXC Malli: 49-59-2056Ristiviite: 3HY25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys2"
Halkaisija9 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
MILWAUKEE 49-59-0562 HSS-rengasleikkuri 9/16 tuuman 1 tuuman leikkaus D | AC9PBP 3HU90 49-59-05621"9 / 16 "€64.42
MILWAUKEE 49-59-0625 HS-rengasleikkuri 5/8 tuuman 1 tuuman leikkaus D | AC9PBQ 3HU91 49-59-06251"5 / 8 "€67.31
MILWAUKEE 49-59-0687 Hss rengasleikkuri 11/16 tuumaa 1 tuuma leikattu D | AC9PBR 3HU92 49-59-06871"11 / 16 "€75.44
MILWAUKEE 49-59-0750 HS-rengasleikkuri 3/4 tuuman 1 tuuman leikkaus D | AC9PBT 3HU93 49-59-07501"3 / 4 "€76.90
MILWAUKEE 49-59-0812 Hss rengasleikkuri 13/16 tuumaa 1 tuuma leikattu D | AC9PBU 3HU94 49-59-08121"13 / 16 "€81.76
MILWAUKEE 49-59-0875 HS-rengasleikkuri 7/8 tuuman 1 tuuman leikkaus D | AC9PBV 3HU95 49-59-08751"7 / 8 "€86.15
MILWAUKEE 49-59-0937 Hss rengasleikkuri 15/16 tuumaa 1 tuuma leikattu D | AC9PBW 3HU96 49-59-09371"15 / 16 "€84.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-59-2056 Hss rengasleikkuri 9/16 tuuman 2 tuuman leikkaus D
€85.81 / yksikkö