SPEEDAIRE Ilmasahat

Yleis- / teollisuuskäyttöiset sahat, jotka on suunniteltu suorien ja kaarevien leikkausten tekemiseen metalli-, teräs-, lasikuitu-, puu- ja muovipinnoille. Pystyy käsittelemään pienikokoisia tiloja ja suorittamaan toimintoja yhdellä kädellä. Tarjoa täyden kuormituksen nopeudet jopa 10 cfm

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Paineilmasahat

Speedaire edestakaiset sahat ovat konekäyttöisiä sahoja, joissa leikkaus suoritetaan terän työntö- ja vetoliikkeellä. Ne ovat kompakteja ja kevyempiä verrattuna johto- tai akkusahoihin, joten ne ulottuvat pienemmille alueille ja niitä voidaan hallita yhdellä kädellä. Nämä sahat on varustettu vähemmän liikkuvilla osilla kuin johto- ja akkukäyttöiset työkalut, joten ne toimivat viileämmin. Valitse näistä edestakaisista sahoista, joita on saatavana pituuksina 6.125, 9.25 ja 10.375 tuumaa.

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusMin. Letkun kokoKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A10D2410.71.33Teollinen1 / 4 "6.125 "0.88 lb€194.59
B21AC09210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb€194.85
C21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?