PARKER Ilmasäätimet

Alumiini/sinkki ilmansäätimet, joissa on käsikäyttöinen, nousematon nuppi kompressorista tulevan nesteen paineen säätämiseksi. Kestää lämpötiloja ja paineita 175 asteeseen F ja 300 psi:iin asti

Suodattaa

PARKER -

Pneumaattinen säädin, ei-nouseva nuppi

Parkerin paineensäätimiä käytetään paineilman säätelyyn pneumaattisissa työkaluissa, ja niissä on painemittari ja sekundaarinen imu sekä tasapainotettu virtaussäädin tarkalleen virtauksen kalibroinnille ja vastauksille nopeasti. Valituissa malleissa on irrotettava nostamaton nuppi, joka tarjoaa helpon paneeliasennustoiminnon ja vierintäkalvon ulostulopaineen säätämiseksi. Valitse monista näistä virtauksen säätimistä, jotka ovat saatavana alumiini- ja sinkkimateriaalivaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliPutken kokoRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AR119-08CG / M21 "NPTAlumiini400 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06
AR119-12CG / M21-1 / 2 "NPTsinkki500 cfm300 psi125-astetta F10.34 "4.94 "4.94 "€521.93
B06R318AC1 / 2 "NPTAlumiini75 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
AR119-04CG1 / 2 "NPTAlumiini150 cfm300 psi125-astetta F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
B07R318AC1 / 2 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
C06R118AC1 / 4 "NPTAlumiini53 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
D07R418AC3 / 4 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
AR119-06CG / M23 / 4 "NPTAlumiini300 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
E06R218AC3 / 8 "NPTAlumiini60 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€185.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?