Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 06R218AC ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 60 CFM 250 Psi | AB6KGC 21U811

PARKER 06R218AC ilmansäädin 3/8 tuumaa Npt 60 Cfm 250 Psi

Varastossa
Tuote: AB6KGC Malli: 06R218ACRistiviite: 21U811
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
€185.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue0 - 125 psi
Rungon materiaaliAlumiini
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Max. Virtaus60 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus6.08 "
Kokonaispituus2.740 "
kokonaisleveys2.84 "
Putken koko3 / 8 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PARKER 06R118AC ilmansäädin, kevennystyyppi, W/ 1/4 tuuman mittaportit | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTAlumiini53 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
PARKER 06R318AC ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 75 CFM 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlumiini75 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
PARKER 07R318AC ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 90 CFM 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
PARKER 07R418AC ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 90 CFM 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
PARKER R119-04CG ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 150 CFM 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAlumiini150 cfm300 psi125-astetta F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
PARKER R119-06CG / M2 -ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlumiini300 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
PARKER R119-08CG / M2 -ilmansäädin 1 tuumaa Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / M21 "NPTAlumiini400 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 06R218AC ilmansäädin 3/8 tuumaa Npt 60 Cfm 250 Psi
€185.85 / yksikkö