Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER R119-12CG / M2 -ilmansäädin, 1-1 / 2 Npt-koko, 500 CFM | AB6KHK 21U844

PARKER R119-12CG/M2 ilmansäädin, 1-1/2" Npt koko, 500 Cfm

Varastossa
Tuote: AB6KHK Malli: R119-12CG/M2Ristiviite: 21U844

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansäädin
SäätönuppiEi nouseva
Säätöalue0 - 125 psi
Rungon materiaalisinkki
Mittarin satama1 / 4 "NPT
Max. Virtaus500 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus10.34 "
Kokonaispituus4.94 "
kokonaisleveys4.94 "
Putken koko1-1 / 2 "NPT
Venttiilin suunnitteluTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PARKER 06R118AC ilmansäädin, kevennystyyppi, W/ 1/4 tuuman mittaportit | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTAlumiini53 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€174.31
PARKER 06R218AC ilmansäädin 3/8 tuuman Npt 60 CFM 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTAlumiini60 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
PARKER 06R318AC ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 75 CFM 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTAlumiini75 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
PARKER 07R318AC ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 90 CFM 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
PARKER 07R418AC ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 90 CFM 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€282.50
PARKER R119-04CG ilmansäädin 1/2 tuumaa Npt 150 CFM 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTAlumiini150 cfm300 psi125-astetta F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
PARKER R119-06CG / M2 -ilmansäädin 3/4 tuuman Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / M23 / 4 "NPTAlumiini300 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER R119-12CG/M2 ilmansäädin, 1-1/2" Npt koko, 500 Cfm
€532.13 / yksikkö