ARO Ilmalinjan lukitusventtiilit

Ilmalinjan sulkuventtiilit on suunniteltu estämään koneen tahaton käynnistyminen turvalukituksen avulla. Näissä ARO-pumppuventtiileissä on liukusäädin, joka estää tuloilman tulon ja poistoilman ilmakehään, ja niitä on saatavana 61, 95, 219 ja 471 CFM:n virtausnopeuksilla.

Suodattaa

TyyliMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta (ei alv)
A104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€104.08
A104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "€138.69
A104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€187.53
A104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€136.49
A104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€184.21
A104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€295.73
A104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€299.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?