NEWSTRIPE Aerosolipurkkien hävitys / purkkien kierrätysjärjestelmä

Newstripe-aerosolipurkkien kierrätys- / puhkaisujärjestelmät on suunniteltu paineistamaan aerosolitölkit kierrätystä varten, poistamaan ja sieppaamaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä puhkaisemaan ja tyhjentämään tölkit. Nämä aerosolipunktio-järjestelmät käsittävät hiilisuodattimen poistuvien höyryjen kiinnittämiseksi ja ne voidaan helposti sijoittaa 30- / 55-galloniseen tynnyriin. AeroVent-aerosolipurkkijärjestelmissä on Safe2Vent-kaksoisrumpusuodatin, jonka käyttöikä on jopa 90 päivää, ja Viz-a-Ball -tarkistusilmaisin, joka näyttää käyttäjälle, milloin tölkeistä on poistettava paine. Näiden jätehuoltojärjestelmien 3X-muunnos voi käsitellä jopa 3 tölkkiä kerrallaan, mikä vähentää vaarallisen jätteen hävittämisen kustannuksia. Nämä käsikäyttöiset kahva- / kiinnitysjärjestelmät ovat OSHA-, EPA-, RCRA- ja Kalifornia SB1158 -määräysten mukaisia ​​ja niitä on saatavana 1 ja 3 tölkkikapasiteettina. Tuotemerkin suuret puristusastiat ja purkkimurskaimet voivat käyttää voimaa jopa 13000 paunaan vähentääkseen astioiden määrää jopa 75%. Näissä murskaimissa on turvalukitusjärjestelmä, joka pysäyttää murskausprosessin, jos säiliön ovi avataan jakson puolivälissä. Raptor Supplies sillä on laaja valikoima näitä astioiden ja purkkien murskaimia ja muita aerosolipurkkien kierrätyslaitteita, kuten vaihtopatruunoita, huoltokorjaussarjoja ja puhkaisupainesäiliöitä.

Suodattaa

NEWSTRIPE -

AeroVent-aerosolipurkkien kierrätysjärjestelmät

Newstripe AeroVent -aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmiä käytetään alentamaan vaarallisen jätteen käsittely- ja käsittelykustannuksia erilaisissa kemikaalien käsittely- ja tuotantolaitoksissa. Niitä käytetään puhkaisemaan ja tyhjentämään nopeasti erilaisia ​​jäteaerosolitölkkejä paikan päällä turvallista kemikaalien hävittämistä varten. Näissä pienikokoisissa ja kannettavissa tölkkien hävitysyksiköissä on Viz-a-Ball-ilmaisimen takaiskuventtiilit, jotka pitävät käyttäjän/käyttäjän turvassa osoittamalla, kun tölkki on täysin paineeton ja se voidaan avata turvallisesti. Tämä ominaisuus estää myös haitallisten höyryjen vapautumisen ympäristöön tölkin käsittelyn/hävittamisen jälkeen. Newstripe AeroVent -aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmissä on sisäänrakennettu syklilaskuri, joka eliminoi tarpeen manuaalista laskemista ja suodattimien vaihtoajankohdan arvailua varten. Tämä kiertolaskuri pitää kirjaa hävitettyjen tölkkien määrästä, mikä puolestaan ​​mahdollistaa helposti suodattimen käyttöiän tunnistamisen ja vaihdon aikataulun.

Näissä aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmissä on ominaisuus Safe2Vent suodattimet joissa on korkea hiiliväliainekoostumus haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) perusteelliseen suodattamiseen. Hiilen korkea koostumus varmistaa myös, että suodatin pysyy käyttökelpoisena pitkiä aikoja. Näissä suodattimissa on selluloosaa, joka on 96 % biohajoavaa ja auttaa suodattimen luonnollista hajoamista hävitettäessä. Tämä ominaisuus minimoi ympäristön saastumisen. Newstripe AeroVent -aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmän alustan suunnitteluun mahtuu useita aerosolitölkkejä, joiden pituus on enintään 10.5 tuumaa ja halkaisija 3 tuumaa. Tämä muotoilu tekee siitä ihanteellisen valinnan erilaisiin teollisiin sovelluksiin.

TyyliMalliKokolaskuritKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A100047001 voiKyllä11 "30 "8"€1,608.95
B100048401 voiEi11 "30 "8"€1,371.93
C100047213 voiEi14 "23 "18 "€2,662.04
NEWSTRIPE -

Iso puristusvaahto- ja maalipurkkimurskain, 11500 lb voima

MallieräHinta (ei alv)
10001655AG8HLD€7,058.86
NEWSTRIPE -

Lattiateline isolle puristusastialle ja tölkkimurskaimelle

MallieräHinta (ei alv)
10001623AG8HLC€315.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?