Newstripe 10004721 AeroVent 3X -aerosolitölkkien hävitysjärjestelmässä on ainutlaatuinen alustarakenne, johon mahtuu jopa kolme tölkkiä, joiden halkaisija on enintään 3 tuumaa. Tämä järjestelmä on ihanteellinen ratkaisu suurempien aerosolitölkkimäärien hävittämiseen. Se on varustettu syklilaskurilla, joka seuraa käsiteltyjen tölkkien määrää.
Ominaisuudet:
- Newstripe 10004721 -hävitysjärjestelmä puhkaisee ja tyhjentää nopeasti useita tölkkejä, mikä alentaa vaarallisten jätteiden hävittämiskustannuksia.
- Se suojaa käyttäjää ilmoittamalla, kun järjestelmä on täysin paineeton ja valmis avautumaan.
- Tässä järjestelmässä on 96 % biohajoava Safe2Vent-suodatin, joka hajoaa luonnollisesti.
- Tämän järjestelmän pallosulkuventtiili pitää rummut suljettuina estääkseen suodattamattomien höyryjen karkaamisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voiko tämä järjestelmä hävittää täydet tölkit?
V. Ei, tämä hävitysjärjestelmä on ihanteellinen vain tyhjien tai osittain täytettyjen tölkkien puhkaisemiseen ja tyhjentämiseen.
K. Kuinka tämä AeroVent 3X -hävitysjärjestelmä kootaan?
A.
- Irrota 2 tuuman tulpan suojus tyhjästä palautusrummusta.
- Työnnä AeroVent 3X:n kierrenippa aukkoon ja kiristä yksikkö käsin.
- Keskitä laite rummun päälle.
- Säädä takatukijalkoja myötäpäivään, kunnes ne ovat tiiviisti rummun yläosaa vasten.
- Kiinnitä käyttökahva kiinnityslevyihin ruuveilla.
- Pujota Safe2Vent-kaksoissuodatin, kun olet poistanut 3/4 tuuman tulpan korkin palautusrummun yläosasta.
K. Mikä on tämän tölkkien hävitysjärjestelmän kiertoaika?
A. 5 - 30 sekuntia.
K. Mikä on aerosolipurkki?
V. Aerosolipurkki on säiliö, joka pitää tuotteen paineen alaisena ja annostelee sen hienona suihkeena tai sumuna, kun venttiili on aktivoitu.
K. Ovatko nämä aerosolitölkit kierrätettäviä?
V. Kyllä, merkin aerosolitölkit voidaan kierrättää.
K. Miten aerosolitölkit hävitetään?
V. Aerosolitölkkien hävitysprosessiin kuuluu niiden rikkominen ja hävittäminen vaarattomana roskana, joka myydään sitten metalliromuna.