NEWSTRIPE 10001655 iso puristusastia ja maalipurkkimurskain, 11500 lb Force | AG8HLD

NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & maalipurkkimurskain, 11500 lb Force

Varastossa
Tuote: AG8HLD Malli: 10001655

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,058.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail ja voi murskain
Syvyys21 "
voima13000 lbs.
Korkeus44 "
Turvallisuus OminaisuudetYksikkö ei toimi, ellei ovea suljeta
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.812
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10001655 Big Squeeze -ämpäri ja maalipurkkimurskain on tarkoitettu minimoimaan hävityskustannukset vähentämällä säiliöiden määrää. Tämä murskain on ihanteellinen käytettäväksi aloilla, jotka vaativat usein raidoitusta ja kuluttavat paljon maalia.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10001655 tölkki- ja sankomurskain käyttää tavallista myymäläilmaa tölkkien ja sankojen tilavuuden pienentämiseen kolmannekseen niiden alkuperäisestä koosta.
  • Se on tehokas työkalu, joka murskaa yhden gallonan tölkit 30 sekunnissa ja viiden gallonan ämpärit alle minuutissa.
  • Tämä murskain vähentää hävityskustannuksia jopa 75 %.
  • Siinä on turvalukko, joka pysäyttää toiminnan, jos ovi avautuu.
  • Tämä monipuolinen yksikkö murskaa myös autojen suodattimet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän murskaimen käyttöpainealue?

A. 85 - 115 psi.

K. Voiko tämä laite murskata myös puoliksi täytettyjä tölkkejä?

V. Kyllä, tässä murskaimessa on erillinen säiliö nesteiden tyhjentämistä varten (jos sellainen on). Sitten se murskaa tyhjennetyt tölkit tavalliseen tapaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & maalipurkkimurskain, 11500 lb Force
€7,058.86 / yksikkö