NEWSTRIPE 10004840 AeroVent Standard aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä | CE2GWE

NEWSTRIPE 10004840 AeroVent-standardi aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä

Tuote: CE2GWE Malli: 10004840
€1,064.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä
Halkaisija2 - 3 "
Suodattimen tyyppiSafe2Filter
Korkeus11 "
Pituus30 "
Toiminnan pituus10 "
VirtalähdeKäsikäyttöinen
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10004840 AeroVent-standardi aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä voi nopeasti puhkaista ja tyhjentää aerosolitölkkejä ja muuttaa ne vaarattomaksi metalliromuksi yhdellä vedolla. Siinä on suljettu kammio, joka suojaa käyttäjää, kun se puhkaisee ja tyhjentää sisäisen sisällön.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10004840 AeroVentin vakioaerosolitölkin hävitysjärjestelmässä on yksiiskutoiminto kammion sulkemiseksi ja tölkin puhkaisemiseksi.
  • Sen 96 % biohajoava Safe2Vent-suodatin sisältää korkean hiilipitoisuuden, joka imee VOC-yhdisteitä ja haitallisia höyryjä.
  • Tällä aerosolitölkkien hävitysjärjestelmällä on ainutlaatuinen alustarakenne, johon mahtuu halkaisijaltaan jopa 3 tuumaa tölkkejä.
  • Siinä on kipinöinninestokomponentteja, kuten alumiinikammio, jossa on kobolttilävistyskärki ja maadoituskaapeli tulipalon vaaran vähentämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • OSHA
  • TAA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän hävitysjärjestelmän sykliaika?

A. 5 - 30 sekuntia.

K. Kuinka Safe2Vent-suodatin vaihdetaan?

A.

  • Irrota suodatinkorkki ja Viz-a-Ball suodatinelementistä.
  • Nosta suodatinelementti pois suodattimen alustasta ja asenna uusi elementti.
  • Asenna uusi suodatinkorkki ja Viz-a-Ball painamalla sitä elementin päällä.
  • Hävitä käytetty suodatinelementti asianmukaisesti.

K. Milloin tämän hävitysjärjestelmän Safe2Vent-suodatin tulisi vaihtaa?

V. Newstripe 10004700 AeroVent 1X:n hiilisuodatin on vaihdettava 60 päivän tai 600 tölkin välein sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

K. Kuinka käsitellä kierrätettyjä aerosolitölkkejä?

A. Varmista, että saamasi aerosolipurkit on todellakin kierrätetty ja että ne on kierrätetty asianmukaisesti. Se varmistaa, että kaikki jäämät tuotteet tai vaaralliset materiaalit on poistettu ja tölkit ovat turvallisia käsitellä.

K. Voimmeko kierrättää nämä aerosolitölkit yhdessä muiden metallisäiliöiden kanssa?

V. Kyllä, voit kierrättää aerosolitölkkejä yhdessä muiden metallisäiliöiden kanssa.

K. Mihin aerosolipurkkeja käytetään?

A. Aerosolipurkit ovat monipuolisia säiliöitä, jotka sopivat ihanteellisesti ilmanraikasteiden, hyönteismyrkkyjen, puhdistussuihkeiden ja henkilökohtaisen hygienian tarvikkeiden annosteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokolaskuritKorkeusPituusLeveysHinta
NEWSTRIPE 10004700 Aerovent 1X - aerosolipurkkien hävitysjärjestelmä AG8HLG 53JT40 100047001 voiKyllä11 "30 "8"€1,465.96
NEWSTRIPE 10004721 Aerovent 3X-aerosolipurkkien hävitysjärjestelmä AG8HLH 53JT43 100047213 voiEi14 "23 "18 "€2,132.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004840 AeroVent-standardi aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä
€1,064.54 / yksikkö