LITTLE GIANT PUMPS 5-MD-SC-sarjan puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima , Kapasiteetti: 17.5 gpm , Johdon pituus: 6 ft. , Johdon tyyppi: 3-johdin SJP , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1/2 "MNPT , Täyskuorma vahvistimet: 2.00 , Tiivisteen materiaali: Buna-N , GPM 1 jalan etäisyydellä: 17.5 , GPM 15 jalan etäisyydellä: 10.9 , GPM 20 jalan etäisyydellä: 8 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 16.5 , GPM 6 jalan etäisyydellä: 15.3 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 14 , Korkeus: 5.5 " , Juoksupyörän materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , Sisääntulo: 1 "FNPT , Pituus: 8.7 " , Nesteen lämpötila: 150 astetta F , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorikotelo: OPFC , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Vaakasuora , Lähtö: 1/2 MPT , Tyyppi: Magneettinen asema , Leveys: 5.5 "
TyyliMalliJänniteAmpeeriaWattsHPHzHinta (ei alv)
A
583503
115V2208W1/850/60€801.26
A
583513
230V1.1240W1/850/60€871.73
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?