Rakennustarkastajat tai lattiaurakoitsijat käyttävät kosteusmittareita ihanteellisten olosuhteiden määrittämiseen asennettaessa lattialaattoja betonilaatan tai aluslattian päälle. Tramex betonin kosteusmittari käyttää edistynyttä analogista ja digitaalista teknologiaa laajentaakseen laitteen suorituskykyä huomattavasti.
Ominaisuudet:
- Tramex betonin kosteusmittari CME 4 toimitetaan kahdella yksinkertaisella painikkeella - ON/OFF ja HOLD.
- Se sammuu automaattisesti 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen akun käyttöiän säästämiseksi. HUOMAA: Jos mittarin lukema muuttuu tai painiketta painetaan, virta pysyy päällä.
- Tässä laitteessa on kaksi LED-merkkivaloa. Kun ON/OFF-painiketta painetaan, alempi LED syttyy ja jää palamaan, kunnes CME 4 sammuu automaattisesti. Salama syttyy ylempään LEDiin, kun HOLD on valittuna.
- Betonin kosteuslukemat välillä 0 % - 6 % näytetään selkeällä ja helposti luettavalla liikkuvalla kelamittarilla, jossa on lineaarinen asteikko.
- Lukemien tallentamisen helpottamiseksi HOLD-painike pysäyttää neulan liikkuvaan kelamittariin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä kosteustasot ovat hyväksyttäviä?
V. On hyväksyttävää, että kosteuslukemat ovat jopa 17 %. Yli 17 % lukemat osoittavat kyllästymistä, mikä tarkoittaa, että kipsilevy on vaihdettava ja mittauksia tulee tehdä kosteuden kertymisen estämiseksi tulevaisuudessa.
K. Kuinka luet Tramex-betonikosteusmittarin?
V. Puunäytteen testaamiseksi kytke laite päälle, valitse Scale 1 ja paina kumielektrodit suoraan puupintaan. Lue kosteusprosentti analogisen valitsimen yläriviltä (jossa kalibrointi on merkitty 5–30 %). Aktivoinnin jälkeen äänisignaali toistetaan, kun lukemat ovat yli 18%.