SOLBERG Paineilmasuodattimet

Läpinäkyvät nesteenerottimet ovat ihanteellisia käytettäväksi maaperän tuuletuksessa tai elintarvike- ja hakkeen käsittelyssä. Mukana SS-kellukapseli hätäpysäytystä varten ja sisääntulo elementin yläpuolelle huoltovälien pidentämiseksi. Pystyy tuottamaan maksimivirtauksen 500 cfm

Suodattaa

SOLBERG -

Nesteenerotin

TyyliMalliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
ASTS-150C51 oz.80 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
ASTS-100C51 oz.40 cfm2 psi13.625 "7"1 "NPT€1,402.55
ASTS-125C51 oz.60 cfm2 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,364.67
BSTS-250C128 oz.210 cfm210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,020.63
BSTS-200C128 oz.175 cfm175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
CSTS-400C256 oz.500 cfm500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€2,798.97
DSTS-300C256 oz.300 cfm300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?