SAW TRAX

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Kiinnittimet

Sähkötyökalut

Pneumatiikka

Kiinnittimet

Materiaalinkäsittely Suodattaa

Kuorma-autotKatso kaikki

  • Käsiautotarvikkeet

    Varustettu jarruilla dollarin kiinnittämiseksi paikalleen. Ominaisuussuuntaiset ja telakointipyörät liikkuvat ramppeja helposti ylös- ja alaspäin, jalka-vivutangot, jotta saat enemmän vipua suurille / raskaille esineille, ja vetotikut, jotka auttavat lataamaan kauha-nukkeja

  • Erikoiskäsirekat

Nukkeja ja muuttajiaKatso kaikki

  • Dolly

    Suunniteltu erittäin raskaiden esineiden lastaamiseen ja purkamiseen helposti. Ovat turvallisia käyttää ja muokattavissa kiinteillä / lukittavilla pyörillä, ja ne voidaan yhdistää leveydeksi / pituudeksi vetämään kuin juna. Enimmäiskuormituskyky on 1000 lb

TelakkalaitteetKatso kaikki

  • Telakan puskurit

    Rakennettu käytettäväksi Saw Trax -nukkeiden kanssa huonekalujen ja seinien suojaamiseksi tahattomilta kolhuilta. Helppo irrottaa ja levittää, lempeä ja helppo poistaa, kun sitä ei käytetä. Tule lisäpyörällä nuken ja 4 sivupyörän alle (2 kummassakin edessä ja takana)

Tietoja SAW TRAXista

Saw Trax Manufacturing, Inc. on tarjonnut teollisuuslaatuisia leikkausratkaisuja yli 31 vuoden ajan. Erilaisia ​​teollisuuden leikkaustarpeita varten tuotemerkki tarjoaa laajan levysahaluettelon, joka sisältää raskaan käytön 1000, 2000 ja 3000-sarjan pystysahatsekä monipuoliset ja taloudelliset Varsity-, Sign Maker- ja Classic-sarjan pystylevysahat. Saw Traxin vakiojauhemaalatuissa levysahoissa on luja teräsrunko, jota tukee Accu-Square-linjaus vakauden takaamiseksi. Näissä erittäin tarkoissa paneelisahoissa on suljetut teräsrullalaakerit, jotka takaavat sujuvan liikkuvuuden ja tiukemmat toleranssit. Ne eivät ole vain pöytäsahoja turvallisempia, vaan ne vaativat myös vähemmän lattiatilaa ja leikkaavat nopeammin. Saw Trax 1000 -sarjan pystylevysahat on suunniteltu kaapinvalmistajille, puutyöntekijöille ja muille käyttäjille, jotka tarvitsevat pystysuoran levysahan leikkaamaan tarkasti jopa 1-3/4 tuuman paksuisia levyjä. Ne on varustettu teollisella Makita 5007 -sahamoottorilla, joka käyttää tavallisia 7.25 tuuman sahanteriä ja sinetöityjä laakereita niiden vaunussa tarkan ja saumattoman kuljetuksen varmistamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta levysahasarjoja ja muita yrityksen tuotteita, kuten telakkapuskurit, dollyt, erikoiskäsitrukit ja niihin liittyvät lisävarusteet ja osat Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit