EAZYPOWER Puunporanterät

Suodattaa

EAZYPOWER -

Lentokoneporanterät

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "€14.48
B826717 / 16 "7 / 16 "6"7 / 16 "€14.02
EAZYPOWER -

Brad Point -poranterä Hss

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A300451"1"6.25 "3 / 8 "€15.36
B300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€11.64
C300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.08
D829831 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 4 "€14.02
E300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€4.21
F829761 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€15.11
G300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€6.56
H300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€4.23
I829803 / 16 "3 / 16 "12 "3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
J300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€6.31
K300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€9.83
EAZYPOWER -

Jobber-poranterä pikaterästä

Eazypowerin Isomax-poranterät on suunniteltu käytettäväksi sekä pyörivien että iskuruuvinvääntötyökalujen kanssa erilaisiin poraussovelluksiin puulle, komposiiteille ja pehmeämmille metalleille, mukaan lukien alumiini, kupari ja tina. Nämä työläisten poranterät pystyvät poistamaan rikkoutuneet tai kiertyneet ruuvit / pultit ja poraamaan reikät ruuvin ulosvetimille. Nämä nopeat teräsporanterät, joiden pituus on pidempi kuin halkaisija, tarjoavat suuremman leikkausnopeuden ja lämmönkestävyyden. Näitä teollisuusluokan jobber-poranteriä on saatavana erikokoisina, pituisina ja varren kokoisina Raptor Supplies.

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A358311 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€20.07
B736221 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€4.57
C301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.50
D736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.87
E301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.98
F358195 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€7.51
G301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.91
H736217 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€3.92
A301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
I358179 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€6.10
A301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.73
J3582111 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€8.45
K3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.91
L3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€3.90
M3582915 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€19.39
N3581515 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€4.53
O3581617 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€5.32
P3581819 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€7.51
Q3582021 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€8.10
R3582223 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€9.67
S3582425 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€11.83
T3582627 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€11.67
U3582829 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€19.20
V3583031 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€20.11
EAZYPOWER -

Pistoleikkuri Hss

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta (ei alv)
A300261 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€11.06
B300231 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€11.06
EAZYPOWER -

Tulppaleikkuri, nopea teräs

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta (ei alv)
A300253 / 8 "3 / 8 "€11.06
B300275 / 8 "5 / 8 "€12.77
EAZYPOWER -

Poranterä Hss

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€8.07
B325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€8.07
C829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€14.83
D822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€14.83
EAZYPOWER -

Kumipora Stop Hss

TyyliMalliHalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta (ei alv)
A304371 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "€1.09
B304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.96
C304353 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€1.09
EAZYPOWER -

Ilma-aluksen poranterä Hss

TyyliMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta (ei alv)
A822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€15.68
B822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€14.42
C822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€14.48
EAZYPOWER -

Pistoke, 1 tuuman pistokkeen halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
30384CP4AZK€17.38
EAZYPOWER -

Poranteräsarja Hss 6 tuuman pituus 15 kpl

MallieräHinta (ei alv)
83005AF6KNC€10.36
EAZYPOWER -

Poranterä # 7 Hss .2010 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
32539AF6KLR-
Tarjouspyyntö
EAZYPOWER -

Jobber-poranteräsarja HSS 29 kpl

MallieräHinta (ei alv)
88298AF6KHD-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?