DOUGHTY

Runkokulmasarja, 5 osaa
Tuotenumero: CL4YKW
Malli: G111405
€253.52/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Polypidike, koko 50 mm
Tuotenumero: CL4YLF
Malli: G1141
€171.66/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Slimline Braked Barrel -kärry
Tuotenumero: CL4YPH
Malli: G1645
€317.05/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Virroitin, 3 jousta, koko 5 m
Tuotenumero: CL4YPR
Malli: G1676
€2,441.54/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Virroitin, 4 jousta, koko 4 m
Tuotenumero: CL4YPV
Malli: G1684
€2,480.37/ yksikkö
Tarjouspyyntö
C Jalusta, koko 20 tuumaa, kromi
Tuotenumero: CL4YQB
Malli: G2005
€558.96/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Double Riser Pole, set Chrome, koko 30 tuumaa
Tuotenumero: CL4YQQ
Malli: G2021
€355.69/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Putkenkiristin, Crossover 90 astetta
Tuotenumero: CL4YTG
Malli: T16104 / 2
€21.36/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Side Outlet T-paita, Slimline
Tuotenumero: CL4YUX
Malli: T194013E
€73.21/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Säädettävä Crossover
Tuotenumero: CL4YVN
Malli: T194030
€166.11/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Lyhyt Tee-kääntö
Tuotenumero: CL4YVP
Malli: T194030C
€118.10/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Koukkukiinnike, 50mm suora selkä
Tuotenumero: CL4YWX
Malli: T20107
€12.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Koukkukiinnike, 50mm Heavy Duty, 50 x 8 koko, litteä
Tuotenumero: CL4YXD
Malli: T20400
€24.55/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Koukkukiinnike, ristikkotyyppi Universal
Tuotenumero: CL4YYA
Malli: T21800
€22.73/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Telineen rinnakkaisliitin, koko 48 mm
Tuotenumero: CL4YZD
Malli: T24905
€15.42/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Säädettävä kannatinkiristin, koko 150 - 300 mm
Tuotenumero: CL4YZV
Malli: T29600
€98.58/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Lindaptor-laippapuristin
Tuotenumero: CL4YZW
Malli: T29700
€23.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kaapelikahva, M10 uros, 3mm koko
Tuotenumero: CL4ZCH
Malli: T37630
Tarjouspyyntö
Kaapeliteline, renkaalla, koko 4 mm
Tuotenumero: CL4ZCN
Malli: T37651
€79.60/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kaapelikahva, koko 6 - 7 mm
Tuotenumero: CL4ZDM
Malli: T38200
€0.89/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kaapelikahva, 8mm koko
Tuotenumero: CL4ZDP
Malli: T38400
€0.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Joustava vaijeri, 100m x 6mm koko
Tuotenumero: CL4ZFK
Malli: T40300
€217.01/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kääntyvä Clew, 4-suuntainen
Tuotenumero: CL4ZFV
Malli: T41400
€152.47/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Silmäpultti, M6, Suuri silmä
Tuotenumero: CL4ZGY
Malli: T42502
€4.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Portin silmukka, M10 x 115 mm koko
Tuotenumero: CL4ZGZ
Malli: T42600
€27.86/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Heavy Duty -hihnapyörä, 100 mm, yksipyöräinen vaijeri
Tuotenumero: CL4ZHB
Malli: T42800
€102.80/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Heavy Duty -hihnapyörä, 100 mm, kolmipyöräinen vaijeri
Tuotenumero: CL4ZHD
Malli: T42812
€286.25/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Multifix-kannattimet B U-pulteilla paria kohden
Tuotenumero: CL4ZJK
Malli: T42861
€39.31/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Heavy Duty -hihnapyörä, 100 mm, nelipyöräinen köysi
Tuotenumero: CL4ZKQ
Malli: T42934
€513.83/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Heavy Duty -hihnapyörä, nelipyöräinen köysi, koko 150 mm
Tuotenumero: CL4ZKW
Malli: T42944
€690.19/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Heavy Duty -hihnapyörä, nelipyöräinen köysi, koko 200 mm
Tuotenumero: CL4ZLB
Malli: T42954
€899.15/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Seinäasennuslevy, koko 100 mm
Tuotenumero: CL4ZLU
Malli: T42997
€46.56/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kapeneva tappi, koko M8
Tuotenumero: CL4ZNH
Malli: T45756
€16.02/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hitsauspohjapuristin, puoliliittimellä
Tuotenumero: CL4ZPK
Malli: T45810
€110.23/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Asennus, 29mm TV Spigot Clubille
Tuotenumero: CL4ZQX
Malli: T50700
€52.62/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Asennus, 19 mm:n vakiotappiin
Tuotenumero: CL4ZRH
Malli: T50900
€51.22/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Shadow Range Comet Stand, koko 2.1 m
Tuotenumero: CL4ZRQ
Malli: T51801
€403.78/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kilpikonnan lautanen
Tuotenumero: CL4ZTJ
Malli: T54200
€132.90/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Nebula 20 vinssijalusta, musta
Tuotenumero: CL4ZTY
Malli: T55111
€1,398.47/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinteän pisteen ristikkolevy, 150–250 mm:n keskipisteet
Tuotenumero: CL4ZUF
Malli: T55710
€283.47/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kiinteä ripustettava ristikkosovitin, musta
Tuotenumero: CL4ZUL
Malli: T55755
€275.22/ yksikkö
Tarjouspyyntö
U-pultti, koko 48 mm
Tuotenumero: CL4ZUW
Malli: T56600
€1.84/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Puristin, Easy Grip -kahvalla, musta
Tuotenumero: CL4ZVK
Malli: T57121
€82.85/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kiinnike, ripustuskiinnike, M12 Eyenut
Tuotenumero: CL4ZVT
Malli: T57207
€96.57/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Little Tom Clamp, 19 mm tapilla, musta
Tuotenumero: CL4ZVZ
Malli: T57216
€94.96/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Tv Quick Clamp, 29mm alumiinivastaanottimella, musta
Tuotenumero: CL4ZWK
Malli: T57236
€194.06/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Puomivarsi, koko 500 mm, musta
Tuotenumero: CL4ZWW
Malli: T57316
€150.16/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Mammuttipuristin, puoliliitin
Tuotenumero: CL4ZXV
Malli: T57400
€67.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kevyt puoliliitin, musta
Tuotenumero: CL4ZZQ
Malli: T58101
€48.81/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Erittäin kevyt atomille kääntyvä, 38 mm kokoinen
Tuotenumero: CL6AAW
Malli: T58135
€87.87/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Quick Trigger Slimline Big Ben Clamp, musta
Tuotenumero: CL6ACE
Malli: T58333
€104.27/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Quick Trigger Slimline Baby Grip Clamp, musta
Tuotenumero: CL6ACL
Malli: T58351
€84.58/ yksikkö
Tarjouspyyntö
12...2728

Tietoja DOUGHTY:sta

Doughty valmistaa takila-, ripustus- ja nostolaitteita viihdeteollisuudelle. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu palkkikiinnikkeet, koukkukiinnikkeet, puomin varret, modulaariset takilat, liittimet, pikaliipaisimet ja paljon muuta. Doughty-liipaisinpuristimet on valmistettu erittäin lujasta alumiinista, ja niiden turvallinen (TUV-hyväksytty) työkuorma on 200 kg (440 lb). Niiden avulla käyttäjät voivat ripustaa raskaita valaisimia ja skannereita. Esineiden paino sulkee automaattisesti liipaisimen ja puristimen alaosan. Tämä ominaisuus helpottaa valaisimien sijoittamista ja varmistaa lukituksen suurten Tee-kahvojen avulla.
Asiakkaat, jotka etsivät merkin liipaisukiinnittimiä tai modulaarisia takiloja, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistuneille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.

Pyydä MRO -hankintaa

Osoite

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Tuki

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com