DOUGHTY

Studiokiskon urallinen seinäteline, 500 mm iso kolmikisko
Tuotenumero: CL6AXD
Malli: T84107
€92.37/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio-kiskon välilevyn kolminkertainen kisko, kiskokiristimillä
Tuotenumero: CL6AXF
Malli: T84115
€124.00/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio kiskon jatkoteline, säädettävä, kiskokiristimillä
Tuotenumero: CL6AXW
Malli: T84160
€165.86/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail Cupped Curtain Brake
Tuotenumero: CL6BBC
Malli: T85230
€135.69/ yksikkö
Tarjouspyyntö
1...2728

Tietoja DOUGHTY:sta

Doughty valmistaa takila-, ripustus- ja nostolaitteita viihdeteollisuudelle. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu palkkikiinnikkeet, koukkukiinnikkeet, puomin varret, modulaariset takilat, liittimet, pikaliipaisimet ja paljon muuta. Doughty-liipaisinpuristimet on valmistettu erittäin lujasta alumiinista, ja niiden turvallinen (TUV-hyväksytty) työkuorma on 200 kg (440 lb). Niiden avulla käyttäjät voivat ripustaa raskaita valaisimia ja skannereita. Esineiden paino sulkee automaattisesti liipaisimen ja puristimen alaosan. Tämä ominaisuus helpottaa valaisimien sijoittamista ja varmistaa lukituksen suurten Tee-kahvojen avulla.
Asiakkaat, jotka etsivät merkin liipaisukiinnittimiä tai modulaarisia takiloja, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistuneille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.

Pyydä MRO -hankintaa

Osoite

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Tuki

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com