DOUGHTY

Titan Quick Trigger Slimline Hook Clamp, M12 x 50 Bolt And Wingnut, Black
Tuotenumero: CL6ACV
Malli: T58506
€125.86/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Lopullinen liitin, kiinteä, 44 mm pistoke
Tuotenumero: CL6ADY
Malli: T58741
€98.36/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Round Shank Pivot Plug, 39.5mm Size
Tuotenumero: CL6AEJ
Malli: T58754
€25.83/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Snapper To Suit, 1 1/4 Inch Size, 16mm Size, Grip Pin, Black
Tuotenumero: CL6AFT
Malli: T5885001
€74.07/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Trigger Clamp, Basic, Black
Tuotenumero: CL6AFZ
Malli: T588601
€61.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Trigger Swivel Clamp
Tuotenumero: CL6AGJ
Malli: T58868
€116.14/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atomi
URHEA

Atomi

Tuotenumero: CL6AGW
Malli: T5888501
€102.68/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Parallel Coupler To Suit, 35mm Size
Tuotenumero: CL6AHM
Malli: T58910
€87.26/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atomi
URHEA

Atomi

Tuotenumero: CL6AHQ
Malli: T5891501
€105.76/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Beamer To Suit, 35mm Size, Black
Tuotenumero: CL6AHX
Malli: T5892401
€71.13/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hinge, 2.5 Inch Size, Butt Type
Tuotenumero: CL6AKU
Malli: T63500
€2.94/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Paluupyörä
Tuotenumero: CL6AME
Malli: T63775
€74.90/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Fixing Kit, For Six Track Per 100
Tuotenumero: CL6AML
Malli: T63795
€25.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Six Track Kit, 14m Size, Walk Along
Tuotenumero: CL6APK
Malli: T63951
€2,414.58/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Short Hanging Iron Eye Out
Tuotenumero: CL6APM
Malli: T64000
€29.70/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Grummet End Fixing
Tuotenumero: CL6APY
Malli: T65400
€13.24/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Tv Spigot, With 120mm Followspot Plate, M10 Size
Tuotenumero: CL6AQK
Malli: T72700
€205.33/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Reducer Spigot, 28mm x 16mm Size, M12 Steel
Tuotenumero: CL6ARR
Malli: T74308
€48.02/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Tv Bracket, 37 Inch Size
Tuotenumero: CL6ATC
Malli: T75010
€900.02/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Straight Border Bracket
Tuotenumero: CL6AUB
Malli: T77205
€7.38/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Rail, Curve, R60 Size, Black
Tuotenumero: CL6AVC
Malli: T81061
€220.90/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail, 2m Size, Silver
Tuotenumero: CL6AVY
Malli: T84000
€186.61/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail, 2m Size, Black
Tuotenumero: CL6AWJ
Malli: T84035
€205.45/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail Double Rail Suspension Bracket, With Wall Fixing Option
Tuotenumero: CL6AXH
Malli: T84117
€134.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Cupped Curtain Brake
Tuotenumero: CL6AYK
Malli: T84230
€139.09/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Swivel Arm, Braked
Tuotenumero: CL6AZF
Malli: T84525
€323.48/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail, Curved, 90 Degree, R120 Size, Silver
Tuotenumero: CL6AZP
Malli: T85020
€904.68/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail Spare Joint Pins, Set Of 5
Tuotenumero: CL6AZU
Malli: T85075
€18.84/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail Ceiling Bracket, Flat, With Rail Clamps
Tuotenumero: CL6BAF
Malli: T85125
€50.92/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Barrel Socket Clamp Black
Tuotenumero: CL4YKZ
Malli: G111501
€224.59/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Putken kannatin
Tuotenumero: CL4YLB
Malli: G1120
€137.51/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Junior Wall Plate
Tuotenumero: CL4YLD
Malli: G1129
€85.37/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Snap-In Stud, M12 x 30
Tuotenumero: CL4YLR
Malli: G1168
€16.86/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Snap-In Threaded Socket, M12 x 35
Tuotenumero: CL4YLV
Malli: G1171
€19.37/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Bar Clamp Adapter
Tuotenumero: CL4YNY
Malli: G1420
€98.94/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Virroitin, 3 jousta, koko 2.20 m
Tuotenumero: CL4YPN
Malli: G1670
€1,546.65/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pipe Clamp, Two Socket Cross Adjustable, Centre 30 To 60 Degree
Tuotenumero: CL4YRL
Malli: T13000
€57.98/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pipe Clamp, Ground Socket
Tuotenumero: CL4YRR
Malli: T13400
€63.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pipe Clamp, Short Tee Swivel Pair
Tuotenumero: CL4YTB
Malli: T14800
€45.96/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pipe Clamp, Angled Elbow, 4 To 10 Degree
Tuotenumero: CL4YUB
Malli: T17629
€36.80/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pipe Clamp, Allen Key
Tuotenumero: CL4YUF
Malli: T19200
€5.28/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Swivel Elbow/Tee Combination
Tuotenumero: CL4YVA
Malli: T194017ADJ
€78.51/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Double Swivel Combination
Tuotenumero: CL4YVE
Malli: T194019
€141.17/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Swivel Side Outlet Combination
Tuotenumero: CL4YVL
Malli: T194025
€107.70/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hook Clamp, 30mm Standard, 25 x 6 Size, Flat, Black
Tuotenumero: CL4YXA
Malli: T20201
€21.15/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hook Clamp, 20mm Size
Tuotenumero: CL4YXC
Malli: T20301
€17.75/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hook Clamp, Tv Specification
Tuotenumero: CL4YXN
Malli: T20900
€167.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Aluminium Barrel, 1m Length
Tuotenumero: CL4YYN
Malli: T24001
€37.80/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Scaffold Fixed Finial Coupler, 48mm Size
Tuotenumero: CL4YZE
Malli: T24910
€18.06/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Rakennustelineen umpiputkiseos, koko 48 mm
Tuotenumero: CL4YZJ
Malli: T25108
€39.64/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Täysputkiseos, 48 ​​mm, musta
Tuotenumero: CL4YZK
Malli: T2510801
€56.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pipe To Wall Bracket, 100mm Stand Off
Tuotenumero: CL4ZBU
Malli: T33310
€56.85/ yksikkö
Tarjouspyyntö
123...28

Tietoja DOUGHTY:sta

Doughty valmistaa takila-, ripustus- ja nostolaitteita viihdeteollisuudelle. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu palkkikiinnikkeet, koukkukiinnikkeet, puomin varret, modulaariset takilat, liittimet, pikaliipaisimet ja paljon muuta. Doughty-liipaisinpuristimet on valmistettu erittäin lujasta alumiinista, ja niiden turvallinen (TUV-hyväksytty) työkuorma on 200 kg (440 lb). Niiden avulla käyttäjät voivat ripustaa raskaita valaisimia ja skannereita. Esineiden paino sulkee automaattisesti liipaisimen ja puristimen alaosan. Tämä ominaisuus helpottaa valaisimien sijoittamista ja varmistaa lukituksen suurten Tee-kahvojen avulla.
Asiakkaat, jotka etsivät merkin liipaisukiinnittimiä tai modulaarisia takiloja, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistuneille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.

Pyydä MRO -hankintaa

Osoite

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Tuki

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com