DOUGHTY

Spigot/Receiver, 270mm Size
Tuotenumero: CL4ZMJ
Malli: T44460
€224.91/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Two Stage Extension, 1.00 To 1.65m Size
Tuotenumero: CL4ZMN
Malli: T44640
€327.84/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Single Ended Adjustable Drop Arm, 1m Size
Tuotenumero: CL4ZMY
Malli: T45616
€227.64/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Connector Egg
Tuotenumero: CL4ZNG
Malli: T45755
€36.28/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Trigger Clamp, With Half Connector, Black
Tuotenumero: CL4ZPT
Malli: T45826
€117.32/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Bolt Fixing, For Tee Bar Club, M10 Size
Tuotenumero: CL4ZQZ
Malli: T50811
€44.29/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Mounting, For 19mm Standard Spigot Club
Tuotenumero: CL4ZRJ
Malli: T50901
€51.22/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Speaker Adapter, 35mm Size
Tuotenumero: CL4ZRK
Malli: T51000
€68.88/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Shadow 3 Section Stand, 2m Size
Tuotenumero: CL4ZRR
Malli: T51901
€575.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Safety Collar, 1.50 Inch With Tommy Bar And Pressure Pad
Tuotenumero: CL4ZTD
Malli: T53100
€36.15/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Floor Lighting Plate
Tuotenumero: CL4ZTF
Malli: T54150
€101.66/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Lightweight Stand, 1500mm White
Tuotenumero: CL4ZTQ
Malli: T54270
€421.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Solid Fixed Truss Adapter, Silver
Tuotenumero: CL4ZUP
Malli: T55800
€262.69/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Solid Fixed Truss Adapter, Black
Tuotenumero: CL4ZUQ
Malli: T55805
€274.50/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Clamp, Half Coupler
Tuotenumero: CL4ZUY
Malli: T57000
€67.40/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Boom Arm, Brace, 1000mm Size, Black
Tuotenumero: CL4ZXG
Malli: T5732801
€288.56/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Heavy Duty Boom Arm, 1000mm, Black
Tuotenumero: CL4ZXJ
Malli: T57336
€424.71/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Slimline Swivel Coupler, Black
Tuotenumero: CL4ZZD
Malli: T58031
€108.57/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Super Lightweight Beamer, 16mm Lighting Pin, Black
Tuotenumero: CL6AAL
Malli: T5812501
Tarjouspyyntö
Erittäin kevyt atomille kääntyvä, 32 mm kokoinen
Tuotenumero: CL6AAR
Malli: T58133
€87.87/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Super Lightweight To Atom Swivel 38mm, Black
Tuotenumero: CL6AAX
Malli: T5813501
€97.26/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Titan Quick Trigger Slimline Clamp, Basic
Tuotenumero: CL6ACR
Malli: T58500
€109.99/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Round Shank Knuckle Joint, 39.5mm Size
Tuotenumero: CL6ADR
Malli: T58734
€57.17/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Pyöreävarsijalkavalu, koko 41.5 mm
Tuotenumero: CL6AED
Malli: T58748
€30.07/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Locking Elbow, With 41.5mm Plug
Tuotenumero: CL6AFA
Malli: T58792
€100.10/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom 90 Deg. Fixed Coupler To Suit, 1 1/4 Inch Size
Tuotenumero: CL6AFK
Malli: T58820
€84.74/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Swivel Coupler To Suit, 1 Inch Size, Black
Tuotenumero: CL6AGR
Malli: T5887501
€102.68/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Parallel Coupler To Suit, 1 Inch Size, Black
Tuotenumero: CL6AGU
Malli: T5888001
€102.68/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Swivel Coupler To Suit, 35mm Size, Black
Tuotenumero: CL6AHL
Malli: T5890501
€105.76/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Hook Clamp To Suit, 35mm Size
Tuotenumero: CL6AJA
Malli: T58927
€43.81/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Atom Snapper To Suit, 1 1/2 Inch Size
Tuotenumero: CL6AJN
Malli: T58992
€65.08/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Coach Eye
URHEA

Coach Eye

Tuotenumero: CL6AJX
Malli: T59000
€10.72/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hinge, 1.75 Inch Size, Back Flap Type
Tuotenumero: CL6AKP
Malli: T62800
€6.94/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Sarana, koko 4.0 tuumaa, peräosa
Tuotenumero: CL6AKW
Malli: T63700
€6.11/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Six Track, 0.75m Size, 90 Degree Radius
Tuotenumero: CL6ALF
Malli: T63731
€272.46/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Top Rail Track, 29mm U Bolt
Tuotenumero: CL6ALQ
Malli: T63749
€8.03/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Overlap Bracket
Tuotenumero: CL6ALU
Malli: T63752
€22.23/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Parallel Bracket, 150mm Centres
Tuotenumero: CL6ALW
Malli: T63754
€39.77/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Plain Runner
Tuotenumero: CL6ALZ
Malli: T63757
€8.87/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Hauling Line Per Metre, Black, 8mm Size
Tuotenumero: CL6AMJ
Malli: T63780
€1,055.31/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Six Track Kit, 5m Size, Line Operated
Tuotenumero: CL6AMY
Malli: T63909
€1,640.67/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Six Track Kit, 12m Size, Line Operated
Tuotenumero: CL6ANF
Malli: T63916
€3,029.50/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Standard Spigot, M10 Size, Aluminium
Tuotenumero: CL6AQZ
Malli: T73400
€17.97/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Standard 1m Module, 1000mm Size
Tuotenumero: CL6ATK
Malli: T76250
€451.25/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Triangular 1m Module, 500mm Size
Tuotenumero: CL6ATM
Malli: T76400
€379.48/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Bolton Twill Curtain Valance, 750mm Size, Drop x 6m Long
Tuotenumero: CL6AUR
Malli: T77970
€1,144.63/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Kisko, kaareva, koko R90, musta
Tuotenumero: CL6AVG
Malli: T81081
€254.08/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Rail, Channel Nut, M8 Unistrut Nut
Tuotenumero: CL6AVU
Malli: T81191
€2.53/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail, Curved, 90 Degree, R 75, Silver
Tuotenumero: CL6AWC
Malli: T84017
€305.32/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail, Curved, 90 Degree, R 150, Silver
Tuotenumero: CL6AWH
Malli: T84030
€480.62/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studiokisko, kaareva, 90 astetta, koko R75, musta
Tuotenumero: CL6AWN
Malli: T84052
€343.02/ yksikkö
Tarjouspyyntö
Studio Rail Slotted Wall Bracket, 350mm Medium Double Rail
Tuotenumero: CL6AXC
Malli: T84106
€81.06/ yksikkö
Tarjouspyyntö
1...262728

Tietoja DOUGHTY:sta

Doughty valmistaa takila-, ripustus- ja nostolaitteita viihdeteollisuudelle. Tuotemerkin valikoimaan kuuluu palkkikiinnikkeet, koukkukiinnikkeet, puomin varret, modulaariset takilat, liittimet, pikaliipaisimet ja paljon muuta. Doughty-liipaisinpuristimet on valmistettu erittäin lujasta alumiinista, ja niiden turvallinen (TUV-hyväksytty) työkuorma on 200 kg (440 lb). Niiden avulla käyttäjät voivat ripustaa raskaita valaisimia ja skannereita. Esineiden paino sulkee automaattisesti liipaisimen ja puristimen alaosan. Tämä ominaisuus helpottaa valaisimien sijoittamista ja varmistaa lukituksen suurten Tee-kahvojen avulla.
Asiakkaat, jotka etsivät merkin liipaisukiinnittimiä tai modulaarisia takiloja, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistuneille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.

Pyydä MRO -hankintaa

Osoite

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Tuki

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com