CANARM AX42-7 Poistopuhallin Teollinen / kaupallinen 42 tuumaa | AG3QJV 33TH66

CANARM AX42-7 Pakotuuletin Teollinen/kaupallinen 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QJV Malli: AX42-7Ristiviite: 33TH66

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,247.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP14,900
CFM @ 0.125 tuumaa. SP13,210
CFM @ 0.250 tuumaa. SP10,800
Laipan leveys15 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliRaskas alumiini
Täyden kuorman ampeerit55
Korkeus47.25 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys17-3 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliAlumiini
VakionopeussovellusEi
TyyppiTeollinen / kaupallinen suora käyttö
Jännite230
Watts750
Leveys568988 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)123.44
Laivan pituus (cm)121.16
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8414596095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.LaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
CANARM P14-4 Poistopuhallin vakiona 14 tuumaa 2190 CFM | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "pallo2190104 Tutkinnot13-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,385.53
CANARM P16-4 Poistopuhallin, vakio, 16 tuumaa 2580 CFM | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "pallo2580104 Tutkinnot13-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,333.80
CANARM P18-4 Poistoilmapuhallin Vakiona 18 tuumaa 3200 CFM | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "pallo3200104 Tutkinnot14 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,328.39
CANARM P20-4 Poistopuhallin, vakio, 20 tuumaa 3640 CFM | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Kuulalaakeri3640104 Tutkinnot14 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,441.16
CANARM P24-4 Poistoilmapuhallin Vakiona 24 tuumaa 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kuulalaakeri5520104 Tutkinnot13-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,503.00
CANARM AX12-4 Poistopuhallin Vakiona 12 tuuman 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kuulalaakeri1670104 Tutkinnot18-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,462.19
CANARM AX14-4 Pakotuulettimen vakiokäyttö 14 tuumaa 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kuulalaakeri2190104 Tutkinnot18-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,481.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM AX42-7 Pakotuuletin Teollinen/kaupallinen 42 tuumaa
€2,247.32 / yksikkö