Kemialliset pumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Ilmausventtiilikokoonpano, ilmausventtiili, J30515, ilmausventtiili, PVC, 1/2 tuuman putki, 1/2 tuuman putki
Tuotenumero: CT8HGH
Malli: J30515
€212.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kasetti, kasetti, 37 ml/min virtausnopeus, 036150460/036150480, 36RN82/36RN84
Tuotenumero: CR3UWY
Malli: 036150490
€1,056.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kemikaalien siirtopumppu, 1/8 Hp, 230 V, 6 jalkaa johto, 17.5 gpm
Tuotenumero: BR2UNE
Malli: 583613
€966.92 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Classic-sarjan moottorin osa, alennusvaihde, Stenner
Tuotenumero: CU4RFF
Malli: MP6O080
€59.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kalvoannostelupumppu 30 Gpd 100 Psi
Tuotenumero: AE9NFF
Malli: LB64SA-KTC1-G19
€1,221.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Econ Ld -pumppu, 11-8.1 Oz/h, 80 PSI, 120 V
Tuotenumero: CU4RJN
Malli: E10LHFA1S6
€673.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Magneettikäyttöpumppu, 1/35 hv, 115 V
Tuotenumero: AD9FQC
Malli: 589204
€358.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Magneettikäyttöpumppu, 115 / 230V
Tuotenumero: BR2UNJ
Malli: 585504
€1,287.87 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Annostelupumppu 1000 CPS115V 6 jalkaa keraaminen
Tuotenumero: AG9HTR
Malli: LPB2SA-KTC1-G19
€1,344.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 30 Gpd 80 Psi
Tuotenumero: AF8PYM
Malli: E20PHH81S725G1
€1,777.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu, 25 Psi 50Gpd 120V/60Hz 3/8W
Tuotenumero: CU4RKB
Malli: 45MFL5A3SUAA
€781.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Roller Clutch, Roller Clutch, Fc5F000, 21Xz52/21Xz54/4Na11/4Na12/4Na13/4Na14/4Na15/4Na16
Tuotenumero: CU4RKQ
Malli: FC5F000
€59.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2122

Kemialliset pumput

Kemialliset pumput soveltuvat käytettäväksi elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä off-site-jalostamoissa ja korkean lämpötilan lämmitysjärjestelmissä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä kemiallisia pumppuja tuotemerkeiltä, ​​kuten Chem-Tech, Control Company, Finish Thompson, Global Water, Grainger, Little Giant Pumps ja Mec-o-Matic. Nämä kemiallisesti siirtävät magneettikäyttöiset pumput voivat käsitellä mietoja happoja, mietoja emäksiä ja suolavettä; ja eristää pumpun mekanismi moottorista tiivisteen aiheuttaman kitkahäviön, kulumisen, epäpuhtauksien ja vuotojen poistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?