STENNER E10LHFA1S6 Econ Ld Pumppu, .11-8.1 Oz/H, 80 PSI, 120V | CU4RJN 397R23

STENNER E10LHFA1S6 Econ Ld -pumppu, 11-8.1 Oz/h, 80 PSI, 120V

Varastossa
Tuote: CU4RJN Malli: E10LHFA1S6Ristiviite: 397R23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€803.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER E10LHFA1S6 Econ Ld -pumppu, 11-8.1 Oz/h, 80 PSI, 120V
€803.66 / yksikkö