ZURN ZS880-32 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 32 tuuman pituus | AF8LTT 28CJ87

ZURN ZS880-32 Lineaarinen ruostumaton teräs suihkukaivo, pituus 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LTT Malli: ZS880-32Ristiviite: 28CJ87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,571.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyMylly
YhteysEi napaa
Tyhjennä materiaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Ristikon materiaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Pituus32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.2"
TyyppiLineaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN ZS880-36 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 36 tuuman pituus | AF8LTU 28CJ88 ZS880-3636 "€1,566.02
ZURN ZS880-40 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 40 tuuman pituus | AF8LTV 28CJ89 ZS880-4040 "€1,728.30
ZURN ZS880-60 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 60 tuuman pituus | AF8LTW 28CJ91 ZS880-6060 "€1,954.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZS880-32 Lineaarinen ruostumaton teräs suihkukaivo, pituus 32 tuumaa
€1,571.39 / yksikkö