ZURN ZS880-60 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 60 tuuman pituus | AF8LTW 28CJ91

ZURN ZS880-60 Lineaarinen ruostumaton teräs suihkukaivo, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8LTW Malli: ZS880-60Ristiviite: 28CJ91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€928.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku tyhjennys
Väri / viimeistelyMylly
YhteysEi napaa
Tyhjennä materiaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Ristikon materiaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Pituus60 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.2"
TyyppiLineaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn ZS880-60 suihkukaivoa käytetään kylpyhuoneissa, kaupallisissa suihkuissa ja teollisuustiloissa tehokkaaseen vedenpoistoon ja veden kertymisen estämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä Zurn-suihkukaivussa on myllyväri/viimeistely esteettisen houkuttelevuuden takaamiseksi.
  • Siinä on no-hub-liitäntä helppoa asennusta ja yhteensopivuutta varten.
  • Tässä suihkukaivossa on lisäksi 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja ristikko kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän Zurn lineaarisen suihkukaivon?

A.

  • Aseta Zurn ZS880-60 suihkukaivo haluttuun paikkaan suihkussa.
  • Liitä viemäri olemassa olevaan putkistoon No Hub -liitännällä.
  • Varmista kiinnitys kiristämällä liitin.
  • Säädä viemäri tarvittaessa oikealle korkeudelle.
  • Viimeistele asennus kiinnittämällä tyhjennysritilä paikalleen.
  • Testaa suihku varmistaaksesi oikean vedenpoiston asennetun viemärin läpi.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa Zurn ZS880-60 suihkukaivo?

A.

  • Vaihda Zurn-suihkun viemäri, jos havaitset kulumisen, korroosion tai vaurioiden merkkejä.
  • Harkitse vaihtamista, jos veden tyhjennys- tai vuodot aiheuttavat ongelmia.
  • Tarkasta säännöllisesti kuluminen ja suorituskyky määrittääksesi vaihdon tarpeen.

K. Ei Raptor Supplies tarjota pienempiä suihkukaivoa Zurnista?

V. Kyllä, pienempää suihkukaivoa etsivät asiakkaat voivat valita ZS880-32, ZS880-36 ja ZS880-40 suihkukaivot, joiden pituus on 32, 36 ja 40 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN ZS880-32 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 32 tuuman pituus | AF8LTT 28CJ87 ZS880-3232 "€714.48
ZURN ZS880-36 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 36 tuuman pituus | AF8LTU 28CJ88 ZS880-3636 "€753.14
ZURN ZS880-40 Suihkun tyhjennys Lineaarinen ruostumaton teräs 40 tuuman pituus | AF8LTV 28CJ89 ZS880-4040 "€800.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZS880-60 Lineaarinen ruostumaton teräs suihkukaivo, pituus 60 tuumaa
€928.77 / yksikkö