Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZH7176N-12-PC jatkoputki 12 tuuman pituus 1 1/2 putken halkaisija | AE2ARL 4WDJ2

ZURN ZH7176N-12-PC jatkoputki 12 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARL Malli: ZH7176N-12-PCRistiviite: 4WDJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoputki
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiLuistaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
ZURN ZR7176N-12-PC jatkoputki 12 tuuman pituus 1 1/4 putken halkaisija | AE2ARZ 4WDK7 ZR7176N-12-PC1-1 / 4 "€51.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZH7176N-12-PC jatkoputki 12 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija
€53.38 / yksikkö