Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FDL1 puhallinmittari 5-120 Psi | AB9UPQ

WESTWARD 2FDL1 täyttömittari 5 - 120 Psi

Varastossa
Tuote: AB9UPQ Malli: 2FDL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinmittari
alue5 - 120 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
WESTWARD 2HKX1 Täyttömittari 20-90 Psi | AC2BZB 2HKX120 - 90 psi€71.37
WESTWARD 2HKX3 -täyttömittari 10-120 Psi | AC2BZD 2HKX310 - 120 psi€113.57
WESTWARD 2HKX4 -täyttömittari 0 - 220 Psi | AC2BZE 2HKX40 - 220 psi€68.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FDL1 täyttömittari 5 - 120 Psi
€81.44 / yksikkö