HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG37 Rumpudumpperi 1 rumpu 55 gallonaa 800 paunaa. | AB6KTB

APPROVED VENDOR 21VG37 Drum Dumper 1 Drum 55 Gallon 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6KTB Malli: 21VG37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpudumpperi
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rummun kierto360 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus800 lb
Maks. Hissi800 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys27 "
Kierto360 Tutkinnot
Kiertokulma360 Tutkinnot
TyyppiYksi rumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21VG38 Rumpudumpperi 1 rumpu 55 gallonaa 800 paunaa. | AB6KTC 21VG3845.5 "33 "€1,246.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG37 Drum Dumper 1 Drum 55 Gallon 800 Lb.
€518.40 / yksikkö