Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8969-6-PC-loppukappale 6 tuuman pituus 1 1/2 putken halkaisija | AE2ARK 4WDH9

ZURN Z8969-6-PC Takakappale 6 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARK Malli: Z8969-6-PCRistiviite: 4WDH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Väri / viimeistelykromi
YhteysLaipallinen sisääntulo, liukunivelen ulostulo
Mitata17
Pituus6"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiSuora laipallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN Z8966-8-PC-loppukappale 8 tuuman pituus 1 1/4 tuuman putken halkaisija | AE2ARG 4WDH4 Z8966-8-PCKierteinen sisääntulo, liukunivelen ulostulo8"1-1 / 4 "Kierteinen toinen pää€26.03
ZURN Z8969-4-PC-loppukappale 4 tuuman pituus 1 1/2 putken halkaisija | AE2ARJ 4WDH8 Z8969-4-PCLaipallinen sisääntulo, liukunivelen ulostulo4"1-1 / 2 "Suora laipallinen€15.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8969-6-PC Takakappale 6 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija
€17.39 / yksikkö