Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z871C4-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REL 45K791

ZURN Z871C4-XL Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AG6REL Malli: Z871C4-XLRistiviite: 45K791

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusHinta
ZURN Z871B4-XL keittiöhana 2.2 Gpm 5-3 / 8 tuuman nokka | AD4GND 41J488 Z871B4-XL1 / 2-14 NPSMValmistaja Nro 59517005, 595170065.375 "€155.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z871C4-XL Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki
€166.54 / yksikkö