Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z871B4-XL keittiöhana 2.2 Gpm 5-3 / 8 tuuman nokka | AD4GND 41J488

ZURN Z871B4-XL Keittiöhana 2.2 Gpm 5-3/8in juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD4GND Malli: Z871B4-XLRistiviite: 41J488

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2-14 NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiRanneke
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517005, 59517006
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVaihtopatruunaNokan pituusHinta
ZURN Z871C4-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REL 45K791 Z871C4-XL1/2 "NPSMValmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä8"€405.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z871B4-XL Keittiöhana 2.2 Gpm 5-3/8in juoksuputki
€404.88 / yksikkö