Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z843M1-XL-CS hanavipu 1/2 Fnpt 2 matala lyijy messinki | AB7TZL 24A614

ZURN Z843M1-XL-CS Hanavipu 1/2 Fnpt 2 Low Lead messinki

Varastossa
Tuote: AB7TZL Malli: Z843M1-XL-CSRistiviite: 24A614

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
NoudattaminenCalifonian terveys- ja turvallisuustunnus 116875; Vermont 9 Vca 2470h
Yhteys1/2 "FNPT
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
VirtausnopeusEi sovellettavissa - Ei ilmastinta
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMatala lyijy messinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517006, 59517005
Nokan pituus6.5 "
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren patruuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusNokan pituusHinta
ZURN Z843M1-XL hanavipu 1/2 Fnpt 2 matala lyijy messinki | AB7TZK 24A613 Z843M1-XLEi sovellettavissa - Ei ilmastinta6.5 "€343.00
ZURN Z842A4-XL Hanhenkaulahuuhteluallashana, ranneterän hanan kahvatyyppi, 2.2 Gpm, kromi | CF2BRH 468D48 Z842A4-XL2.2 gpm3 1 / 2 "€414.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z843M1-XL-CS Hanavipu 1/2 Fnpt 2 Low Lead messinki
€342.14 / yksikkö