LABCONCO 8010001 Laboratoriokori käytettäväksi AH8ZAN: n kanssa AH8ZAL 39D525

LABCONCO 8010001 Laboratoriokärry käytettäväksi AH8ZANin kanssa

Varastossa
Tuote: AH8ZAL Malli: 8010001Ristiviite: 39D525

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,123.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriokori, jossa Flexi-Bin
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus37 "
Pituus35 "
MateriaaliHitsattu teräsrunko
Osastojen lukumäärä1
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 8010000 -laboratoriokori käytettäväksi AH8ZAM: n kanssa AH8ZAK 39D524 8010000€1,907.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 8010001 Laboratoriokärry käytettäväksi AH8ZANin kanssa
€2,123.87 / yksikkö