Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z826B1-XL hana Manuaalinen 2 2.2 Gpm hanhenkaula messinki | AF9EJT 29VM03

ZURN Z826B1-XL Hana Manuaalinen 2 2.2 Gpm Gooseneck Messinki

Varastossa
Tuote: AF9EJT Malli: Z826B1-XLRistiviite: 29VM03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion hanhenkaulahana
Yhteys3/8 NPT-puristus
Hanan käyttömanuaalinen
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus13.375 "
Nokan pituus5.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräKokonaiskorkeusNokan pituusHinta
ZURN Z826S1-XL hana Manuaalinen 2 2.2gpm taivutettu nostin messinki | AF9EJF 29VL90 Z826S1-XL3/8 "NPT-puristusLaboratoriohana13.5 "8"€179.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z826B1-XL Hana Manuaalinen 2 2.2 Gpm Gooseneck Messinki
€163.70 / yksikkö