Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z826S1-XL hana Manuaalinen 2 2.2gpm taivutettu nostin messinki | AF9EJF 29VL90

ZURN Z826S1-XL Hana Manuaalinen 2 2.2gpm Taivutettu Riser Messinki

Varastossa
Tuote: AF9EJF Malli: Z826S1-XLRistiviite: 29VL90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriohana
Yhteys3/8 "NPT-puristus
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaTaivutettu nousija
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle3/8 "NPT-puristus
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus13.5 "
Nokan pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräKokonaiskorkeusNokan pituusHinta
ZURN Z826B1-XL hana Manuaalinen 2 2.2 Gpm hanhenkaula messinki | AF9EJT 29VM03 Z826B1-XL3/8 NPT-puristusLaboratorion hanhenkaulahana13.375 "5.375 "€163.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z826S1-XL Hana Manuaalinen 2 2.2gpm Taivutettu Riser Messinki
€179.55 / yksikkö