Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z812A4-XL-FC hanhenkaulaton lyijytön kaksoiskahva | AF9EJR 29VM02

ZURN Z812A4-XL-FC Hanhenkaula Lyijytön kaksoiskahvahana

Varastossa
Tuote: AF9EJR Malli: Z812A4-XL-FCRistiviite: 29VM02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM-kierteinen
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus3.5 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z812A4-XL-FC Hanhenkaula Lyijytön kaksoiskahvahana
€411.26 / yksikkö