Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z81104-XL-3M, kaksikahvainen kylpyhuoneen hana, manuaalinen | AF9EJM 29VL96

ZURN Z81104-XL-3M Kaksikahvainen kylpyhuonehana Käsikirja

Varastossa
Tuote: AF9EJM Malli: Z81104-XL-3MRistiviite: 29VL96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM-kierteinen
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaIntegroitu näyttelijä
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle1/2 "NPSM-kierteinen
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.25 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan käyttöVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
ZURN Z86500-XL-3M kaksoiskahva 0.5 Gpm messinkivalua | AF9EJG 29VL91 Z86500-XL-3Mmittaus0.5 gpmNappi€151.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z81104-XL-3M Kaksikahvainen kylpyhuonehana Käsikirja
€104.65 / yksikkö