Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z86500-XL-3M kaksoiskahva 0.5 Gpm messinkivalua | AF9EJG 29VL91

ZURN Z86500-XL-3M kaksikahvainen hana 0.5 Gpm valettu messinki

Varastossa
Tuote: AF9EJG Malli: Z86500-XL-3MRistiviite: 29VL91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu messinki
Yhteys1/2 "NPSM-kierteinen
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaIntegroitu näyttelijä
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle1/2 "NPSM-kierteinen
AsennustyyppiCenterset
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan käyttöVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
ZURN Z81104-XL-3M, kaksikahvainen kylpyhuoneen hana, manuaalinen | AF9EJM 29VL96 Z81104-XL-3Mmanuaalinen2.2 gpmTerä€272.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z86500-XL-3M kaksikahvainen hana 0.5 Gpm valettu messinki
€425.87 / yksikkö